Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegellager dubbele cone 99587D

  • ERIKS:11496667
  • Fabrikant:053893462295
Image 1
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 2.628,21/ stukexcl. btw

€ 3.180,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Assembly type
Dubbele cone
Binnendiameter
149.225 mm
Cone breedte
120.65 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee