Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegellager cup Met flens 1328B

  • ERIKS:11490981
  • Fabrikant:053893103587
Image 1
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.

Lagers met buitenring met flens
Sommige maten van eenrijige kegellagers zijn ook verkrijgbaar met flens op de buitenring. Lagers met deze uitwendige flens kunnen axiaal in het lagerhuiz worden opgesloten wat een eenvoudigere, compactere lagerconstructie oplevert. De boring van het huis is makkelijker te produceren omdat er geen schouders nodig zijn.
Opslaan in lijst

€ 156,61/ stukexcl. btw

€ 189,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Assembly type
Cup
Buitendiameter Cup
52.388 mm
Cup breedte
14.288 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Ja