€ 3.090,19/ stukexcl. btw
€ 3.739,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | VHIS 75 |
Max. lagergewicht | 95 kg |
Min. binnendiameter | 15 mm |
Max. buitendiameter | 480 mm |
Max. breedte | 200 mm |
Max. opgenomen vermogen | 3.6 kV·A |
Bedrijfsspanning | 230 V |
Frequentie meetspanning | 50-60 Hz |
Max. temperatuur instelling | 240 °C |
Gewicht | 37 |
€ 523,02/ stukexcl. btw
€ 632,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026