Eriks
TIMKEN

TIMKEN Hydraulische moer metrisch draad HMV72

  • ERIKS:14199845
  • Fabrikant:087796154544
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11.604,91/ stukexcl. btw

€ 14.041,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
HMV
Draadmaat
Tr360x5 mm
Buitendiameter
475 mm
Breedte Ring
56 mm
Zuigerslag
15 mm
Uitwendige zuiger diameter
431 mm