Eriks
TIMKEN

TIMKEN Hydraulische moer metrisch draad HMV22

  • ERIKS:14199839
  • Fabrikant:087796154049
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.420,81/ stukexcl. btw

€ 4.139,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
HMV
Draadmaat
M 110x2 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte Ring
38 mm
Zuigerslag
5 mm
Uitwendige zuiger diameter
149 mm