Eriks
TIMKEN

TIMKEN Hydraulische moer metrisch draad HMV 68

  • ERIKS:14199833
  • Fabrikant:087796154513
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10.920,75/ stukexcl. btw

€ 13.214,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
HMV
Draadmaat
Tr340x5 mm
Buitendiameter
450 mm
Breedte Ring
53 mm
Zuigerslag
14 mm
Uitwendige zuiger diameter
408 mm