Eriks
TIMKEN

TIMKEN Hydraulische moer metrisch draad HMV 64

  • ERIKS:14199831
  • Fabrikant:087796154483
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10.100,73/ stukexcl. btw

€ 12.221,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
HMV
Draadmaat
Tr320x5 mm
Buitendiameter
430 mm
Breedte Ring
53 mm
Zuigerslag
14 mm
Uitwendige zuiger diameter
387 mm