Eriks
TIMKEN

TIMKEN Hydraulische moer metrisch draad HMV 60

  • ERIKS:14199830
  • Fabrikant:087796154469
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9.108,69/ stukexcl. btw

€ 11.021,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
HMV
Draadmaat
Tr300x4 mm
Buitendiameter
405 mm
Breedte Ring
51 mm
Zuigerslag
14 mm
Uitwendige zuiger diameter
364 mm