Eriks
TIMKEN

TIMKEN Hydraulische moer metrisch draad HMV-34

  • ERIKS:14199843
  • Fabrikant:087796154223
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.980,17/ stukexcl. btw

€ 6.026,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
HMV
Draadmaat
M 170x3 mm
Buitendiameter
245 mm
Breedte Ring
41 mm
Zuigerslag
6 mm
Uitwendige zuiger diameter
215 mm