Eriks
TIMKEN

TIMKEN Hydraulische moer metrisch draad HMV-32

  • ERIKS:14199842
  • Fabrikant:087796154193
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.652,29/ stukexcl. btw

€ 5.629,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
HMV
Draadmaat
M 160x3 mm
Buitendiameter
235 mm
Breedte Ring
40 mm
Zuigerslag
6 mm
Uitwendige zuiger diameter
206 mm