Eriks
TIMKEN

TIMKEN Hydraulische moer metrisch draad HMV-26

  • ERIKS:14199841
  • Fabrikant:087796154100
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.557,64/ stukexcl. btw

€ 4.304,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
HMV
Draadmaat
M 130x2 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte Ring
38 mm
Zuigerslag
5 mm
Uitwendige zuiger diameter
170 mm