Eriks
TIMKEN

TIMKEN Hydraulische moer metrisch draad HMV 24

  • ERIKS:14199827
  • Fabrikant:087796154070
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.500,83/ stukexcl. btw

€ 4.236,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
HMV
Draadmaat
M 120x2 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte Ring
38 mm
Zuigerslag
5 mm
Uitwendige zuiger diameter
159 mm