Eriks
TIMKEN

TIMKEN Hydraulische moer metrisch draad HMV 19

  • ERIKS:14199826
  • Fabrikant:087796153998
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.175,54/ stukexcl. btw

€ 3.842,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
HMV
Draadmaat
M 95x2 mm
Buitendiameter
165 mm
Breedte Ring
38 mm
Zuigerslag
5 mm
Uitwendige zuiger diameter
133 mm