Eriks
TIMKEN

TIMKEN Hydraulische moer metrisch draad HMV 112

  • ERIKS:14199825
  • Fabrikant:087796154827
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21.234,79/ stukexcl. btw

€ 25.694,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
HMV
Draadmaat
Tr560x6 mm
Buitendiameter
705 mm
Breedte Ring
71 mm
Zuigerslag
22 mm
Uitwendige zuiger diameter
650 mm