Eriks
TIMKEN

TIMKEN Hydraulische moer metrisch draad HMV 106

  • ERIKS:14199824
  • Fabrikant:087796154773
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19.566,98/ stukexcl. btw

€ 23.676,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
HMV
Draadmaat
Tr350x5 mm
Buitendiameter
670 mm
Breedte Ring
69 mm
Zuigerslag
21 mm
Uitwendige zuiger diameter
617 mm