€ 21.891,23/ stukexcl. btw
€ 26.488,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | TVL |
Binnendiameter | 495.3 mm |
Buitendiameter | 584.2 mm |
Hoogte | 57.15 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Brons |
Dynamisch draaggetal | 400 kN |
Statisch draaggetal | 1990 kN |