€ 68,22/ stukexcl. btw
€ 82,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | G-POWER |
Type | PG101220 |
Aandrijving mechanisme | Gascel |
Inhoud reservoir | 120 ml |
Smeermiddel | GR220 |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 40 °C |
Max. werkdruk | 4 bar |
Aantal aansluitingen | 100 % |
Nom. bedrijfsduur | Instelbaar: 1-3-6-12 maanden |
Gewicht | 0.245 kg |
Diameter | 63 mm |
Hoogte | 111 mm |