Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Trekbus bevestiging UKF213

  • ERIKS:14195713
  • Fabrikant:013992170316
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,43/ stukexcl. btw

€ 115,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UKF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
60 mm
Lengte
187 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
149 mm
Lager
UK213