Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Trekbus bevestiging UKF210

  • ERIKS:14195710
  • Fabrikant:013992171443
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,29/ stukexcl. btw

€ 56,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UKF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
45 mm
Lengte
143 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
111 mm
Lager
UK210