Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Trekbus bevestiging UKF208

  • ERIKS:14195708
  • Fabrikant:013992169860
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,56/ stukexcl. btw

€ 44,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UKF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
35 mm
Lengte
130 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
102 mm
Lager
UK208