Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF328

  • ERIKS:14195317
  • Fabrikant:013992172648
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.556,12/ stukexcl. btw

€ 1.882,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
140 mm
Lengte
450 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
350 mm
Lager
UC211-34