Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF320-64

  • ERIKS:14195311
  • Fabrikant:013992171207
Image 1
Opslaan in lijst

€ 549,50/ stukexcl. btw

€ 664,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
4 in
Lengte
310 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
242 mm
Lager
UC210-30