Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF319

  • ERIKS:14195308
  • Fabrikant:013992171054
Image 1
Opslaan in lijst

€ 467,07/ stukexcl. btw

€ 565,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
95 mm
Lengte
290 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
228 mm
Lager
UC209-27