Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF318-56

  • ERIKS:14195307
  • Fabrikant:013992171009
Image 1
Opslaan in lijst

€ 448,10/ stukexcl. btw

€ 542,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
3.1/2 in
Lengte
280 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
216 mm
Lager
UC209-26