€ 357,68/ stukexcl. btw
€ 432,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 85 mm |
Lengte | 260 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 204 mm |
Lager | UC208-25 |