Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF315-48

  • ERIKS:14195303
  • Fabrikant:013992170859
Image 1
Opslaan in lijst

€ 338,31/ stukexcl. btw

€ 409,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
3 in
Lengte
236 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
184 mm
Lager
UC208