Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF314

  • ERIKS:14195299
  • Fabrikant:013992170705
Image 1
Opslaan in lijst

€ 223,31/ stukexcl. btw

€ 270,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
70 mm
Lengte
226 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
178 mm
Lager
UC207-21