Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF313-40

  • ERIKS:14195298
  • Fabrikant:013992170552
Image 1
Opslaan in lijst

€ 198,83/ stukexcl. btw

€ 240,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
2.1/2 in
Lengte
208 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
166 mm
Lager
UC207-20