Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF312

  • ERIKS:14195294
  • Fabrikant:013992170453
Image 1
Opslaan in lijst

€ 147,27/ stukexcl. btw

€ 178,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
60 mm
Lengte
195 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
150 mm
Lager
UC206-19