Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF309-28

  • ERIKS:14195289
  • Fabrikant:013992170200
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,24/ stukexcl. btw

€ 105,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1.3/4 in
Lengte
160 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
125 mm
Lager
UC205-14