Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF309

  • ERIKS:14195288
  • Fabrikant:013992170255
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,65/ stukexcl. btw

€ 93,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
45 mm
Lengte
160 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
125 mm
Lager
UC205