Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF218

  • ERIKS:13164027
  • Fabrikant:087796074026
Image 1
Opslaan in lijst

€ 237,18/ stukexcl. btw

€ 286,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 20
Asdiameter
90 mm
Lengte
235 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
187 mm
Lager
UC218
Dynamisch draaggetal
96100 N
Statisch draaggetal
71500 N