Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF217

  • ERIKS:13164029
  • Fabrikant:087796073999
Image 1
Opslaan in lijst

€ 198,71/ stukexcl. btw

€ 240,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 20
Asdiameter
85 mm
Lengte
220 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
175 mm
Lager
UC217
Dynamisch draaggetal
84000 N
Statisch draaggetal
61900 N