Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF216

  • ERIKS:13164031
  • Fabrikant:087796073951
Image 1
Opslaan in lijst

€ 165,21/ stukexcl. btw

€ 199,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 20
Asdiameter
80 mm
Lengte
208 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
165 mm
Lager
UC216
Dynamisch draaggetal
72700 N
Statisch draaggetal
53000 N