€ 158,68/ stukexcl. btw
€ 192,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M 16 |
Asdiameter | 2.15/16 in |
Lengte | 200 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 159 mm |
Lager | UC215-47 |
Dynamisch draaggetal | 67400 N |
Statisch draaggetal | 48300 N |