Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF215

  • ERIKS:13164034
  • Fabrikant:087796073920
Image 1
Opslaan in lijst

€ 136,31/ stukexcl. btw

€ 164,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 16
Asdiameter
75 mm
Lengte
200 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
159 mm
Lager
UC215
Dynamisch draaggetal
67400 N
Statisch draaggetal
48300 N