Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF214

  • ERIKS:13164036
  • Fabrikant:087796073913
Image 1
Opslaan in lijst

€ 111,66/ stukexcl. btw

€ 135,11incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 16
Asdiameter
70 mm
Lengte
193 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
152 mm
Lager
UC214
Dynamisch draaggetal
62000 N
Statisch draaggetal
44100 N