€ 99,42/ stukexcl. btw
€ 120,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M 16 |
Asdiameter | 2.1/2 in |
Lengte | 187 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 149 mm |
Lager | UC213-40 |
Dynamisch draaggetal | 57200 N |
Statisch draaggetal | 40100 N |