Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF212-39

  • ERIKS:13164040
  • Fabrikant:087796073876
Image 1
Opslaan in lijst

€ 92,78/ stukexcl. btw

€ 112,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 16
Asdiameter
2.7/16 in
Lengte
175 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
143 mm
Lager
UC212-39
Dynamisch draaggetal
52400 N
Statisch draaggetal
36200 N