Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF212

  • ERIKS:13164042
  • Fabrikant:087796073852
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,63/ stukexcl. btw

€ 89,09incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 16
Asdiameter
60 mm
Lengte
175 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
143 mm
Lager
UC212
Dynamisch draaggetal
52400 N
Statisch draaggetal
36200 N