Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF211-35

  • ERIKS:13164043
  • Fabrikant:087796140240
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,18/ stukexcl. btw

€ 84,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 16
Asdiameter
2.3/16 in
Lengte
162 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130 mm
Lager
UC211-35
Dynamisch draaggetal
43400 N
Statisch draaggetal
29400 N