Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF211

  • ERIKS:13164046
  • Fabrikant:087796073807
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,39/ stukexcl. btw

€ 68,23incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 16
Asdiameter
55 mm
Lengte
162 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130 mm
Lager
UC211
Dynamisch draaggetal
43400 N
Statisch draaggetal
29400 N