€ 53,21/ stukexcl. btw
€ 64,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M 14 |
Asdiameter | 1.15/16 in |
Lengte | 143 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 111 mm |
Lager | UC210-31 |
Dynamisch draaggetal | 35100 N |
Statisch draaggetal | 23300 N |