Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF210

  • ERIKS:13164050
  • Fabrikant:087796073760
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,08/ stukexcl. btw

€ 53,34incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 14
Asdiameter
50 mm
Lengte
143 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
111 mm
Lager
UC210
Dynamisch draaggetal
35100 N
Statisch draaggetal
23300 N