Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF209-28

  • ERIKS:13164051
  • Fabrikant:087796073753
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,62/ stukexcl. btw

€ 52,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 14
Asdiameter
1.3/4 in
Lengte
137 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
105 mm
Lager
UC209-28
Dynamisch draaggetal
34100 N
Statisch draaggetal
21300 N