€ 40,95/ stukexcl. btw
€ 49,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M 14 |
Asdiameter | 1.11/16 in |
Lengte | 137 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 105 mm |
Lager | UC209-27 |
Dynamisch draaggetal | 34100 N |
Statisch draaggetal | 21300 N |