Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF208-25

  • ERIKS:13164055
  • Fabrikant:087796140097
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,28/ stukexcl. btw

€ 43,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 14
Asdiameter
1.9/16 in
Lengte
130 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
102 mm
Lager
UC208-25
Dynamisch draaggetal
29100 N
Statisch draaggetal
17800 N