€ 32,44/ stukexcl. btw
€ 39,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M 12 |
Asdiameter | 1.7/16 in |
Lengte | 117 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 92 mm |
Lager | UC207-23 |
Dynamisch draaggetal | 25700 N |
Statisch draaggetal | 15400 N |