Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF207-21

  • ERIKS:13164060
  • Fabrikant:087796140332
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,30/ stukexcl. btw

€ 35,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 12
Asdiameter
1.5/16 in
Lengte
117 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
92 mm
Lager
UC207-21
Dynamisch draaggetal
25700 N
Statisch draaggetal
15400 N