Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF207

  • ERIKS:13164063
  • Fabrikant:087796073609
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,12/ stukexcl. btw

€ 35,24incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 12
Asdiameter
35 mm
Lengte
117 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
92 mm
Lager
UC207
Dynamisch draaggetal
25700 N
Statisch draaggetal
15400 N